1,29 €/ Unitéhors TVA
1,56 €TVA incluse
Vendu par: 30Commande minimum: 30
Date de livraison estimée - 11/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1,43 € | - |
25+ | 1,29 € | 10.00% |
50+ | 1,14 € | 20.00% |
100+ | 1,00 € | 30.00% |
250+ | 0,86 € | 40.00% |
500+ | 0,72 € | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 16 mm |
Diamètre du cordon | 2 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | EPDM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 559270 |
Plage de température | de -50 jusqu'à 150 °C |