1,17 €/ Unitéhors TVA
1,41 €TVA incluse
Vendu par: 30Commande minimum: 30
Date de livraison estimée - 13/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1,30 € | - |
25+ | 1,17 € | 10.00% |
50+ | 1,04 € | 20.00% |
100+ | 0,91 € | 30.00% |
250+ | 0,78 € | 40.00% |
500+ | 0,65 € | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 13 mm |
Diamètre du cordon | 2 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | EPDM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 559270 |
Plage de température | de -50 jusqu'à 150 °C |
116,00 €/ Unitéhors TVA
140,36 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026100,50 €/ Unitéhors TVA
121,61 €TVA incluse
111 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026