Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 559270 11x2,5mm

  • ERIKS:12746387
Image 1
Ce joint torique en EPDM noir assure l’étanchéité aux denrées alimentaires et aux boissons dans les applications statiques et dynamiques lentes. Ce produit bénéficie de certifications pour l’Europe (CE1935) et les États-Unis (FDA et 3-A). Il résiste également aux produits de nettoyage tels que l’eau chaude et/ou les acides légers.

Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 19/03/2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
11 mm
Diamètre du cordon
2.5 mm
Produit
O-ring
Matériau
EPDM
Couleur
Noir
Dureté
70
Compound
559270
Plage de température
de -50 jusqu'à 150 °C