Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 55915 ISO3601-466 468,76x6,99

  • ERIKS:12678513
Image 1
Ce joint torique en EPDM noir de la marque ERIKS assure l’étanchéité aux acides, aux bases et à la vapeur dans les applications statiques et dynamiques lentes. Ce joint d’étanchéité était auparavant appelé 55914PC.

Vous êtes à la recherche d’un joint torique pour l’industrie alimentaire ? Le mélange 559270 est alors un meilleur choix. Le mélange 559273 est quant à lui recommandé pour un usage pharmaceutique.
Ajouter à la liste

65,30 €/ Unitéhors TVA

79,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/03/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

65,30 €

-

10+

58,77 €

10.00%

25+

52,24 €

20.00%

50+

48,98 €

25.00%

100+

45,71 €

30.00%

250+

42,45 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
468.76 mm
Diamètre du cordon
6.99 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
466
Produit
O-ring
Matériau
EPDM
Couleur
Noir
Dureté
70
Compound
55915
Plage de température
de -55 jusqu'à 150 °C