16,23 €/ Unitéhors TVA
19,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 16,23 € | - |
10+ | 14,61 € | 10.00% |
25+ | 12,98 € | 20.00% |
50+ | 12,17 € | 25.00% |
100+ | 11,36 € | 30.00% |
250+ | 10,55 € | 35.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 202.57 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 445 |
Dimension selon French R | NF-R73 |
Produit | O-ring |
Matériau | EPDM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 55915 |
Plage de température | de -55 jusqu'à 150 °C |
100,50 €/ Unitéhors TVA
121,61 €TVA incluse
108 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026116,00 €/ Unitéhors TVA
140,36 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026