Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 55915 ISO3601-437 151,77x6,99

  • ERIKS:12092338
Image 1
Ce joint torique en EPDM noir de la marque ERIKS assure l’étanchéité aux acides, aux bases et à la vapeur dans les applications statiques et dynamiques lentes. Ce joint d’étanchéité était auparavant appelé 55914PC.

Vous êtes à la recherche d’un joint torique pour l’industrie alimentaire ? Le mélange 559270 est alors un meilleur choix. Le mélange 559273 est quant à lui recommandé pour un usage pharmaceutique.
Ajouter à la liste

10,56 €/ Unitéhors TVA

12,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/03/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10,56 €

-

10+

9,50 €

10.00%

25+

8,45 €

20.00%

50+

7,39 €

30.00%

100+

6,34 €

40.00%

250+

5,28 €

50.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
151.77 mm
Diamètre du cordon
6.99 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
437
Dimension selon French R
NF-R65
Produit
O-ring
Matériau
EPDM
Couleur
Noir
Dureté
70
Compound
55915
Plage de température
de -55 jusqu'à 150 °C