3,87 €/ Unitéhors TVA
4,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3,87 € | - |
25+ | 3,48 € | 10.00% |
50+ | 3,09 € | 20.00% |
100+ | 2,71 € | 30.00% |
250+ | 2,32 € | 40.00% |
500+ | 1,93 € | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 75.57 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 337 |
Dimension selon French R | NF-R40 |
Produit | O-ring |
Matériau | EPDM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 55915 |
Plage de température | de -55 jusqu'à 150 °C |
116,00 €/ Unitéhors TVA
140,36 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026100,50 €/ Unitéhors TVA
121,61 €TVA incluse
108 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026