0,95 €/ Unitéhors TVA
1,15 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/01/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 0,95 € | - |
25+ | 0,86 € | 10.00% |
50+ | 0,76 € | 20.00% |
100+ | 0,67 € | 30.00% |
250+ | 0,57 € | 40.00% |
500+ | 0,48 € | 50.00% |
1000+ | 0,38 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 12.07 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 310 |
Produit | O-ring |
Matériau | EPDM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 55915 |
Plage de température | de -55 jusqu'à 150 °C |