Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 55915 ISO3601-039 69,57x1,78

  • ERIKS:12513966
Image 1
Ce joint torique en EPDM noir de la marque ERIKS assure l’étanchéité aux acides, aux bases et à la vapeur dans les applications statiques et dynamiques lentes. Ce joint d’étanchéité était auparavant appelé 55914PC.

Vous êtes à la recherche d’un joint torique pour l’industrie alimentaire ? Le mélange 559270 est alors un meilleur choix. Le mélange 559273 est quant à lui recommandé pour un usage pharmaceutique.
Ajouter à la liste

2,73 €/ Unitéhors TVA

3,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/03/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,73 €

-

25+

2,46 €

10.00%

50+

2,18 €

20.00%

100+

1,91 €

30.00%

250+

1,64 €

40.00%

500+

1,37 €

50.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
69.57 mm
Diamètre du cordon
1.78 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
039
Produit
O-ring
Matériau
EPDM
Couleur
Noir
Dureté
70
Compound
55915
Plage de température
de -55 jusqu'à 150 °C
Pièces détachées et accessoires

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

100,50 €/ Unitéhors TVA

121,61 €TVA incluse

108 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026