1,79 €/ Unitéhors TVA
2,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/03/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1,79 € | - |
25+ | 1,61 € | 10.00% |
50+ | 1,43 € | 20.00% |
100+ | 1,25 € | 30.00% |
250+ | 1,07 € | 40.00% |
500+ | 0,90 € | 50.00% |
1000+ | 0,72 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre du cordon | 2 mm |
Dimension selon JIS | JIS- S-35.5 |
Produit | O-ring |
Matériau | EPDM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 55915 |
Plage de température | de -55 jusqu'à 150 °C |