Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 55915 12x3

  • ERIKS:12639225
Image 1
Ce joint torique en EPDM noir de la marque ERIKS assure l’étanchéité aux acides, aux bases et à la vapeur dans les applications statiques et dynamiques lentes. Ce joint d’étanchéité était auparavant appelé 55914PC.

Vous êtes à la recherche d’un joint torique pour l’industrie alimentaire ? Le mélange 559270 est alors un meilleur choix. Le mélange 559273 est quant à lui recommandé pour un usage pharmaceutique.
Ajouter à la liste

1,02 €/ Unitéhors TVA

1,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1,01 €

-

25+

0,91 €

10.00%

50+

0,81 €

20.00%

100+

0,71 €

30.00%

250+

0,61 €

40.00%

500+

0,51 €

50.00%

1000+

0,41 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre du cordon
3 mm
Produit
O-ring
Matériau
EPDM
Couleur
Noir
Dureté
70
Compound
55915
Plage de température
de -55 jusqu'à 150 °C