Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 55915 114,2x5,7

  • ERIKS:14028659
Image 1
Ce joint torique en EPDM noir de la marque ERIKS assure l’étanchéité aux acides, aux bases et à la vapeur dans les applications statiques et dynamiques lentes. Ce joint d’étanchéité était auparavant appelé 55914PC.

Vous êtes à la recherche d’un joint torique pour l’industrie alimentaire ? Le mélange 559270 est alors un meilleur choix. Le mélange 559273 est quant à lui recommandé pour un usage pharmaceutique.
Ajouter à la liste

13,20 €/ Unitéhors TVA

15,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13,20 €

-

25+

11,88 €

10.00%

50+

10,56 €

20.00%

100+

9,24 €

30.00%

250+

7,92 €

40.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
114.2 mm
Diamètre du cordon
5.7 mm
Produit
O-ring
Matériau
EPDM
Couleur
Noir
Dureté
70
Compound
55915
Plage de température
de -55 jusqu'à 150 °C