Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 55914 ISO3601-475 658,88x6,99

  • ERIKS:10021682
Image 1
Ce joint torique en EPDM 70 noir de la marque ERIKS assure l’étanchéité aux acides, aux bases et à l’eau chaude. Ce produit est conçu pour les applications statiques et dynamiques lentes. Il est de qualité standard et est surtout utilisé dans l’industrie générale.
Ajouter à la liste

80,10 €/ Unitéhors TVA

96,92 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

80,10 €

-

10+

72,09 €

10.00%

25+

64,08 €

20.00%

50+

60,08 €

25.00%

100+

56,07 €

30.00%

250+

52,07 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
658.88 mm
Diamètre du cordon
6.99 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
475
Standardverpackungsgröße
5
Produit
O-ring
Matériau
EPDM
Couleur
Noir
Dureté
70
Compound
55914
Plage de température
de -55 jusqu'à 130 °C
Pièces détachées et accessoires

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

117,50 €/ Unitéhors TVA

142,18 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026