Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 55914 ISO3601-466 468,76x6,99

  • ERIKS:10021675
Image 1
Ce joint torique en EPDM 70 noir de la marque ERIKS assure l’étanchéité aux acides, aux bases et à l’eau chaude. Ce produit est conçu pour les applications statiques et dynamiques lentes. Il est de qualité standard et est surtout utilisé dans l’industrie générale.
Ajouter à la liste

43,50 €/ Unitéhors TVA

52,64 €TVA incluse

16 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

43,50 €

-

10+

39,15 €

10.00%

25+

34,80 €

20.00%

50+

32,63 €

25.00%

100+

30,45 €

30.00%

250+

28,28 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
468.76 mm
Diamètre du cordon
6.99 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
466
Standardverpackungsgröße
10
Produit
O-ring
Matériau
EPDM
Couleur
Noir
Dureté
70
Compound
55914
Plage de température
de -55 jusqu'à 130 °C
Pièces détachées et accessoires

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

117,50 €/ Unitéhors TVA

142,18 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026