28,81 €/ Unitéhors TVA
34,86 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 28/01/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 32,01 € | - |
10+ | 28,81 € | 10.00% |
25+ | 25,61 € | 20.00% |
50+ | 24,01 € | 25.00% |
100+ | 22,41 € | 30.00% |
250+ | 20,81 € | 35.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 393.07 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 460 |
Dimension selon French R | NF-R88 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produit | O-ring |
Matériau | EPDM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 55914 |
Plage de température | de -55 jusqu'à 130 °C |
116,00 €/ Unitéhors TVA
140,36 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026117,50 €/ Unitéhors TVA
142,18 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026