Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 55914 ISO3601-311 13,64x5,33

  • ERIKS:11018152
Image 1
Ce joint torique en EPDM 70 noir de la marque ERIKS assure l’étanchéité aux acides, aux bases et à l’eau chaude. Ce produit est conçu pour les applications statiques et dynamiques lentes. Il est de qualité standard et est surtout utilisé dans l’industrie générale.
Ajouter à la liste

0,67 €/ Unitéhors TVA

0,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

0,67 €

-

25+

0,60 €

10.00%

50+

0,54 €

20.00%

100+

0,47 €

30.00%

250+

0,40 €

40.00%

500+

0,33 €

50.00%

1000+

0,27 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
13.64 mm
Diamètre du cordon
5.33 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
311
Standardverpackungsgröße
250
Produit
O-ring
Matériau
EPDM
Couleur
Noir
Dureté
70
Compound
55914
Plage de température
de -55 jusqu'à 130 °C
Pièces détachées et accessoires

100,50 €/ Unitéhors TVA

121,61 €TVA incluse

108 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026