12,38 €/ Unitéhors TVA
14,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/01/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 12,38 € | - |
10+ | 11,14 € | 10.00% |
25+ | 9,90 € | 20.00% |
50+ | 9,29 € | 25.00% |
100+ | 8,67 € | 30.00% |
250+ | 8,05 € | 35.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 253.59 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 274 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produit | O-ring |
Matériau | EPDM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 55914 |
Plage de température | de -55 jusqu'à 130 °C |
97,70 €/ Unitéhors TVA
118,22 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026116,00 €/ Unitéhors TVA
140,36 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026