6,37 €/ Unitéhors TVA
7,71 €TVA incluse
6864 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,37 € | - |
10+ | 5,73 € | 10.00% |
25+ | 5,09 € | 20.00% |
50+ | 4,46 € | 30.00% |
100+ | 3,82 € | 40.00% |
250+ | 3,18 € | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 164.69 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 260 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produit | O-ring |
Matériau | EPDM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 55914 |
Plage de température | de -55 jusqu'à 130 °C |
116,00 €/ Unitéhors TVA
140,36 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202697,70 €/ Unitéhors TVA
118,22 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026