Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 55914 ISO3601-233 72,62x3,53

  • ERIKS:10021819
Image 1
Ce joint torique en EPDM 70 noir de la marque ERIKS assure l’étanchéité aux acides, aux bases et à l’eau chaude. Ce produit est conçu pour les applications statiques et dynamiques lentes. Il est de qualité standard et est surtout utilisé dans l’industrie générale.
Ajouter à la liste

2,19 €/ Unitéhors TVA

2,65 €TVA incluse

15503 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,19 €

-

25+

1,97 €

10.00%

50+

1,75 €

20.00%

100+

1,53 €

30.00%

250+

1,31 €

40.00%

500+

1,09 €

50.00%

1000+

0,87 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
72.62 mm
Diamètre du cordon
3.53 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
233
Standardverpackungsgröße
100
Produit
O-ring
Matériau
EPDM
Couleur
Noir
Dureté
70
Compound
55914
Plage de température
de -55 jusqu'à 130 °C
Pièces détachées et accessoires

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026