Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 55914 ISO3601-174 221,92x2,62

  • ERIKS:10021891
Image 1
Ce joint torique en EPDM 70 noir de la marque ERIKS assure l’étanchéité aux acides, aux bases et à l’eau chaude. Ce produit est conçu pour les applications statiques et dynamiques lentes. Il est de qualité standard et est surtout utilisé dans l’industrie générale.
Ajouter à la liste

9,37 €/ Unitéhors TVA

11,34 €TVA incluse

57 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,37 €

-

10+

8,43 €

10.00%

25+

7,50 €

20.00%

50+

7,03 €

25.00%

100+

6,56 €

30.00%

250+

6,09 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
221.92 mm
Diamètre du cordon
2.62 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
174
Standardverpackungsgröße
25
Produit
O-ring
Matériau
EPDM
Couleur
Noir
Dureté
70
Compound
55914
Plage de température
de -55 jusqu'à 130 °C
Pièces détachées et accessoires

97,70 €/ Unitéhors TVA

118,22 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026