Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 55914 ISO3601-172 209,22x2,62

  • ERIKS:11884591
Image 1
Ce joint torique en EPDM 70 noir de la marque ERIKS assure l’étanchéité aux acides, aux bases et à l’eau chaude. Ce produit est conçu pour les applications statiques et dynamiques lentes. Il est de qualité standard et est surtout utilisé dans l’industrie générale.
Ajouter à la liste

8,55 €/ Unitéhors TVA

10,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/01/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,55 €

-

10+

7,69 €

10.00%

25+

6,84 €

20.00%

50+

6,41 €

25.00%

100+

5,98 €

30.00%

250+

5,55 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
209.22 mm
Diamètre du cordon
2.62 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
172
Produit
O-ring
Matériau
EPDM
Couleur
Noir
Dureté
70
Compound
55914
Plage de température
de -55 jusqu'à 130 °C
Pièces détachées et accessoires

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026