1,92 €/ Unitéhors TVA
2,32 €TVA incluse
1471 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1,92 € | - |
25+ | 1,73 € | 10.00% |
50+ | 1,54 € | 20.00% |
100+ | 1,34 € | 30.00% |
250+ | 1,15 € | 40.00% |
500+ | 0,96 € | 50.00% |
1000+ | 0,77 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 72.75 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 040 |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produit | O-ring |
Matériau | EPDM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 55914 |
Plage de température | de -55 jusqu'à 130 °C |