Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 55914 ISO3601-013 10,82x1,78

  • ERIKS:10021731
Image 1
Ce joint torique en EPDM 70 noir de la marque ERIKS assure l’étanchéité aux acides, aux bases et à l’eau chaude. Ce produit est conçu pour les applications statiques et dynamiques lentes. Il est de qualité standard et est surtout utilisé dans l’industrie générale.
Ajouter à la liste

0,47 €/ Unitéhors TVA

0,57 €TVA incluse

148269 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

0,47 €

-

25+

0,43 €

10.00%

50+

0,38 €

20.00%

100+

0,33 €

30.00%

250+

0,28 €

40.00%

500+

0,24 €

50.00%

1000+

0,19 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
10.82 mm
Diamètre du cordon
1.78 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
013
Standardverpackungsgröße
2.500
Produit
O-ring
Matériau
EPDM
Couleur
Noir
Dureté
70
Compound
55914
Plage de température
de -55 jusqu'à 130 °C
Pièces détachées et accessoires

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026