0,45 €/ Unitéhors TVA
0,54 €TVA incluse
32786 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 0,45 € | - |
25+ | 0,40 € | 10.00% |
50+ | 0,36 € | 20.00% |
100+ | 0,31 € | 30.00% |
250+ | 0,27 € | 40.00% |
500+ | 0,22 € | 50.00% |
1000+ | 0,18 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 9.25 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 012 |
Standardverpackungsgröße | 5.000 |
Produit | O-ring |
Matériau | EPDM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 55914 |
Plage de température | de -55 jusqu'à 130 °C |
116,00 €/ Unitéhors TVA
140,36 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026