Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 55914 8x3,5

  • ERIKS:11082362
Image 1
Ce joint torique en EPDM 70 noir de la marque ERIKS assure l’étanchéité aux acides, aux bases et à l’eau chaude. Ce produit est conçu pour les applications statiques et dynamiques lentes. Il est de qualité standard et est surtout utilisé dans l’industrie générale.
Ajouter à la liste

0,42 €/ Unitéhors TVA

0,51 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

0,61 €

-

25+

0,55 €

10.00%

50+

0,49 €

20.00%

100+

0,42 €

30.00%

250+

0,36 €

40.00%

500+

0,30 €

50.00%

1000+

0,24 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
8 mm
Diamètre du cordon
3.5 mm
Produit
O-ring
Matériau
EPDM
Couleur
Noir
Dureté
70
Compound
55914
Plage de température
de -55 jusqu'à 130 °C