Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 55914 8,9x1,9

  • ERIKS:10021621
Image 1
Ce joint torique en EPDM 70 noir de la marque ERIKS assure l’étanchéité aux acides, aux bases et à l’eau chaude. Ce produit est conçu pour les applications statiques et dynamiques lentes. Il est de qualité standard et est surtout utilisé dans l’industrie générale.
Ajouter à la liste

0,56 €/ Unitéhors TVA

0,68 €TVA incluse

1653 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

0,56 €

-

25+

0,50 €

10.00%

50+

0,45 €

20.00%

100+

0,39 €

30.00%

250+

0,33 €

40.00%

500+

0,28 €

50.00%

1000+

0,22 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
8.9 mm
Diamètre du cordon
1.9 mm
Dimension selon French R
NF-R7
Standardverpackungsgröße
5.000
Produit
O-ring
Matériau
EPDM
Couleur
Noir
Dureté
70
Compound
55914
Plage de température
de -55 jusqu'à 130 °C
Pièces détachées et accessoires

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026