Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 55914 6,5x2

  • ERIKS:11534431
Image 1
Ce joint torique en EPDM 70 noir de la marque ERIKS assure l’étanchéité aux acides, aux bases et à l’eau chaude. Ce produit est conçu pour les applications statiques et dynamiques lentes. Il est de qualité standard et est surtout utilisé dans l’industrie générale.
Ajouter à la liste

0,82 €/ Unitéhors TVA

0,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/03/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

0,82 €

-

25+

0,74 €

10.00%

50+

0,66 €

20.00%

100+

0,57 €

30.00%

250+

0,49 €

40.00%

500+

0,41 €

50.00%

1000+

0,33 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
6.5 mm
Diamètre du cordon
2 mm
Produit
O-ring
Matériau
EPDM
Couleur
Noir
Dureté
70
Compound
55914
Plage de température
de -55 jusqu'à 130 °C