Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 55914 45x2,5

  • ERIKS:11319004
Image 1
Ce joint torique en EPDM 70 noir de la marque ERIKS assure l’étanchéité aux acides, aux bases et à l’eau chaude. Ce produit est conçu pour les applications statiques et dynamiques lentes. Il est de qualité standard et est surtout utilisé dans l’industrie générale.
Ajouter à la liste

1,55 €/ Unitéhors TVA

1,88 €TVA incluse

5668 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1,55 €

-

25+

1,39 €

10.00%

50+

1,24 €

20.00%

100+

1,08 €

30.00%

250+

0,93 €

40.00%

500+

0,77 €

50.00%

1000+

0,62 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre du cordon
2.5 mm
Standardverpackungsgröße
250
Produit
O-ring
Matériau
EPDM
Couleur
Noir
Dureté
70
Compound
55914
Plage de température
de -55 jusqu'à 130 °C
Pièces détachées et accessoires

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026