Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 55914 295x10

  • ERIKS:10022179
Image 1
Ce joint torique en EPDM 70 noir de la marque ERIKS assure l’étanchéité aux acides, aux bases et à l’eau chaude. Ce produit est conçu pour les applications statiques et dynamiques lentes. Il est de qualité standard et est surtout utilisé dans l’industrie générale.
Ajouter à la liste

34,64 €/ Unitéhors TVA

41,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/01/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

34,64 €

-

10+

31,18 €

10.00%

25+

27,71 €

20.00%

50+

25,98 €

25.00%

100+

24,25 €

30.00%

250+

22,52 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
295 mm
Diamètre du cordon
10 mm
Standardverpackungsgröße
10
Produit
O-ring
Matériau
EPDM
Couleur
Noir
Dureté
70
Compound
55914
Plage de température
de -55 jusqu'à 130 °C
Pièces détachées et accessoires

97,70 €/ Unitéhors TVA

118,22 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026