13,04 €/ Unitéhors TVA
15,78 €TVA incluse
Vendu par: 381Commande minimum: 381
Date de livraison estimée - 25/03/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 20,06 € | - |
10+ | 18,05 € | 10.00% |
25+ | 16,05 € | 20.00% |
50+ | 15,05 € | 25.00% |
100+ | 14,04 € | 30.00% |
250+ | 13,04 € | 35.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 280 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | EPDM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 55914 |
Plage de température | de -55 jusqu'à 130 °C |