9,11 €/ Unitéhors TVA
11,03 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
Date de livraison estimée - 26/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 13,02 € | - |
10+ | 11,72 € | 10.00% |
25+ | 10,42 € | 20.00% |
50+ | 9,77 € | 25.00% |
100+ | 9,11 € | 30.00% |
250+ | 8,46 € | 35.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 233 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | EPDM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 55914 |
Plage de température | de -55 jusqu'à 130 °C |