15,20 €/ Unitéhors TVA
18,39 €TVA incluse
201 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 15,20 € | - |
10+ | 13,68 € | 10.00% |
25+ | 12,16 € | 20.00% |
50+ | 11,40 € | 25.00% |
100+ | 10,64 € | 30.00% |
250+ | 9,88 € | 35.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 229.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-2293-57 |
Dimension selon JIS | JIS- G-230 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produit | O-ring |
Matériau | EPDM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 55914 |
Plage de température | de -55 jusqu'à 130 °C |
116,00 €/ Unitéhors TVA
140,36 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 06/11/202697,70 €/ Unitéhors TVA
118,22 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026