13,64 €/ Unitéhors TVA
16,51 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 24/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 15,16 € | - |
10+ | 13,64 € | 10.00% |
25+ | 12,13 € | 20.00% |
50+ | 10,61 € | 30.00% |
100+ | 9,10 € | 40.00% |
250+ | 7,58 € | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 185 mm |
Diamètre du cordon | 3.55 mm |
Dimension selon DIN3771 | DIN 3771 |
Produit | O-ring |
Matériau | EPDM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 55914 |
Plage de température | de -55 jusqu'à 130 °C |