Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 55914 179,3x5,7

  • ERIKS:10022296
Image 1
Ce joint torique en EPDM 70 noir de la marque ERIKS assure l’étanchéité aux acides, aux bases et à l’eau chaude. Ce produit est conçu pour les applications statiques et dynamiques lentes. Il est de qualité standard et est surtout utilisé dans l’industrie générale.
Ajouter à la liste

10,42 €/ Unitéhors TVA

12,61 €TVA incluse

68 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10,42 €

-

10+

9,38 €

10.00%

25+

8,34 €

20.00%

50+

7,29 €

30.00%

100+

6,25 €

40.00%

250+

5,21 €

50.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
179.3 mm
Diamètre du cordon
5.7 mm
Dimension selon BS4518
BS4518-1793-57
Dimension selon JIS
JIS- G-180
Standardverpackungsgröße
25
Produit
O-ring
Matériau
EPDM
Couleur
Noir
Dureté
70
Compound
55914
Plage de température
de -55 jusqu'à 130 °C
Pièces détachées et accessoires

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

97,70 €/ Unitéhors TVA

118,22 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026