8,75 €/ Unitéhors TVA
10,59 €TVA incluse
434 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8,74 € | - |
10+ | 7,87 € | 10.00% |
25+ | 7,00 € | 20.00% |
50+ | 6,12 € | 30.00% |
100+ | 5,25 € | 40.00% |
250+ | 4,37 € | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 159.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1593-57 |
Dimension selon JIS | JIS- G-160 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produit | O-ring |
Matériau | EPDM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 55914 |
Plage de température | de -55 jusqu'à 130 °C |
97,70 €/ Unitéhors TVA
118,22 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026116,00 €/ Unitéhors TVA
140,36 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026