7,97 €/ Unitéhors TVA
9,64 €TVA incluse
2177 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7,97 € | - |
25+ | 7,17 € | 10.00% |
50+ | 6,37 € | 20.00% |
100+ | 5,58 € | 30.00% |
250+ | 4,78 € | 40.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 149.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1493-57 |
Dimension selon JIS | JIS- G-150 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produit | O-ring |
Matériau | EPDM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 55914 |
Plage de température | de -55 jusqu'à 130 °C |
97,70 €/ Unitéhors TVA
118,22 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026116,00 €/ Unitéhors TVA
140,36 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026