6,04 €/ Unitéhors TVA
7,31 €TVA incluse
788 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,04 € | - |
25+ | 5,43 € | 10.00% |
50+ | 4,83 € | 20.00% |
100+ | 4,22 € | 30.00% |
250+ | 3,62 € | 40.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 139.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1395-30 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produit | O-ring |
Matériau | EPDM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 55914 |
Plage de température | de -55 jusqu'à 130 °C |
116,00 €/ Unitéhors TVA
140,36 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026