0,65 €/ Unitéhors TVA
0,79 €TVA incluse
1475 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 0,65 € | - |
25+ | 0,59 € | 10.00% |
50+ | 0,52 € | 20.00% |
100+ | 0,46 € | 30.00% |
250+ | 0,39 € | 40.00% |
500+ | 0,33 € | 50.00% |
1000+ | 0,26 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 12.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Dimension selon JIS | JIS- P-12.5 |
Standardverpackungsgröße | 1.000 |
Produit | O-ring |
Matériau | EPDM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 55914 |
Plage de température | de -55 jusqu'à 130 °C |
116,00 €/ Unitéhors TVA
140,36 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026