Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring CR 70 32906 ISO3601-370 208,92x5,33

  • ERIKS:11077816
Image 1
Ajouter à la liste

10,27 €/ Unitéhors TVA

12,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10,27 €

-

25+

9,24 €

10.00%

50+

8,22 €

20.00%

100+

7,19 €

30.00%

250+

6,16 €

40.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
208.92 mm
Diamètre du cordon
5.33 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
370
Produit
O-ring
Matériau
CR
Couleur
Noir
Dureté
70
Compound
32906
Plage de température
de -35 jusqu'à 110 °C
Pièces détachées et accessoires

100,50 €/ Unitéhors TVA

121,61 €TVA incluse

108 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026