2,45 €/ Unitéhors TVA
2,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2,45 € | - |
25+ | 2,21 € | 10.00% |
50+ | 1,96 € | 20.00% |
100+ | 1,72 € | 30.00% |
250+ | 1,47 € | 40.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 72.39 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 336 |
Dimension selon French R | NF-R39 |
Produit | O-ring |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 32906 |
Plage de température | de -35 jusqu'à 110 °C |