6,37 €/ Unitéhors TVA
7,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,37 € | - |
25+ | 5,73 € | 10.00% |
50+ | 5,09 € | 20.00% |
100+ | 4,46 € | 30.00% |
250+ | 3,82 € | 40.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 164.69 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 260 |
Produit | O-ring |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 32906 |
Plage de température | de -35 jusqu'à 110 °C |
100,50 €/ Unitéhors TVA
121,61 €TVA incluse
108 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026116,00 €/ Unitéhors TVA
140,36 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026