Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring CR 70 32906 ISO3601-252 132,94x3,53

  • ERIKS:10021521
Image 1
Ajouter à la liste

4,69 €/ Unitéhors TVA

5,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,69 €

-

25+

4,22 €

10.00%

50+

3,75 €

20.00%

100+

3,28 €

30.00%

250+

2,81 €

40.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
132.94 mm
Diamètre du cordon
3.53 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
252
Produit
O-ring
Matériau
CR
Couleur
Noir
Dureté
70
Compound
32906
Plage de température
de -35 jusqu'à 110 °C
Pièces détachées et accessoires

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

100,50 €/ Unitéhors TVA

121,61 €TVA incluse

111 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026