1,14 €/ Unitéhors TVA
1,38 €TVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
Date de livraison estimée - 10/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1,14 € | - |
25+ | 1,03 € | 10.00% |
50+ | 0,91 € | 20.00% |
100+ | 0,80 € | 30.00% |
250+ | 0,68 € | 40.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 37.69 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 222 |
Produit | O-ring |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 32906 |
Plage de température | de -35 jusqu'à 110 °C |