1,95 €/ Unitéhors TVA
2,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/01/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1,95 € | - |
25+ | 1,75 € | 10.00% |
50+ | 1,56 € | 20.00% |
100+ | 1,36 € | 30.00% |
250+ | 1,17 € | 40.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 69.52 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 148 |
Produit | O-ring |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 32906 |
Plage de température | de -35 jusqu'à 110 °C |