1,35 €/ Unitéhors TVA
1,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1,35 € | - |
25+ | 1,22 € | 10.00% |
50+ | 1,08 € | 20.00% |
100+ | 0,95 € | 30.00% |
250+ | 0,81 € | 40.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 48.9 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 135 |
Produit | O-ring |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 32906 |
Plage de température | de -35 jusqu'à 110 °C |