Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring CR 70 32906 ISO3601-029 37,82x1,78

  • ERIKS:11141655
Image 1
Ajouter à la liste

1,00 €/ Unitéhors TVA

1,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

25+

0,90 €

10.00%

50+

0,80 €

20.00%

100+

0,70 €

30.00%

250+

0,60 €

40.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
37.82 mm
Diamètre du cordon
1.78 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
029
Produit
O-ring
Matériau
CR
Couleur
Noir
Dureté
70
Compound
32906
Plage de température
de -35 jusqu'à 110 °C
Pièces détachées et accessoires

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

100,50 €/ Unitéhors TVA

121,61 €TVA incluse

108 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026