Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring CR 70 32906 495x7

  • ERIKS:13608157
Image 1
Ajouter à la liste

95,85 €/ Unitéhors TVA

115,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

95,85 €

-

25+

86,27 €

10.00%

50+

76,68 €

20.00%

100+

67,10 €

30.00%

250+

57,51 €

40.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
495 mm
Diamètre du cordon
7 mm
Produit
O-ring
Matériau
CR
Couleur
Noir
Dureté
70
Compound
32906
Plage de température
de -35 jusqu'à 110 °C