Eriks
ERIKS

ERIKS Moyeu amovible 5050-50mm alésage

  • ERIKS:14428680
  • Fabricant:8054652075079
Image 1
Ajouter à la liste

142,82 €/ Unitéhors TVA

172,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Taper Bush Metric
Type
5050
Diamètre d'alésage
50 mm
Matériau
Fonte
Longueur
127 mm
Plus grand diamètre extérieur
178 mm
Largeur de rainure de clavette
14 mm
Profondeur de rainure de clavette
3.8 mm
Type de vis de fiation
7/8 x 2.1/4
Couple de serrage
270 Nm