Eriks
ERIKS

ERIKS Moyeu amovible 5040-85mm alésage

  • ERIKS:14428673
  • Fabricant:8054652075000
Image 1
Ajouter à la liste

135,01 €/ Unitéhors TVA

163,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Taper Bush Metric
Type
5040
Diamètre d'alésage
85 mm
Matériau
Fonte
Longueur
102 mm
Plus grand diamètre extérieur
178 mm
Largeur de rainure de clavette
22 mm
Profondeur de rainure de clavette
5.4 mm
Type de vis de fiation
7/8 x 2.1/4
Couple de serrage
270 Nm