135,01 €/ Unitéhors TVA
163,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Série | Taper Bush Metric |
Type | 5040 |
Diamètre d'alésage | 80 mm |
Matériau | Fonte |
Longueur | 102 mm |
Plus grand diamètre extérieur | 178 mm |
Largeur de rainure de clavette | 22 mm |
Profondeur de rainure de clavette | 5.4 mm |
Type de vis de fiation | 7/8 x 2.1/4 |
Couple de serrage | 270 Nm |